Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM155R71H223KA55D Kondensator Braun Festkondensator Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCM155R71H223KA55D Kondensator Braun Festkondensator Gleichstrom
Murata GCM155R71H223KA55D Kondensator Braun Festkondensator Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96573133
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM155R71H223KA55D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0066*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,11855*
€ 0,14107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02713*
€ 0,03228
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,02204*
€ 0,02623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01834*
€ 0,02182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01514*
€ 0,01802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01015*
€ 0,01208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01001*
€ 0,01191
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00986*
€ 0,01173
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00956*
€ 0,01138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0066*
€ 0,00785
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C223K5RACAUTO
ab € 0,0111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.