Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland AeroCaster Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland AeroCaster Schwarz
Roland AeroCaster Schwarz
Roland AeroCaster Schwarz
Roland AeroCaster Schwarz
Roland AeroCaster Schwarz
Roland AeroCaster Schwarz
Roland AeroCaster Schwarz
Roland AeroCaster Schwarz
Roland AeroCaster Schwarz
Roland AeroCaster Schwarz
Roland AeroCaster Schwarz
Roland AeroCaster Schwarz
Roland AeroCaster Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96571944
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     VRC-01
EAN/GTIN:
     4957054518370
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Bildschirm
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Videofunktionalität
Ja
Ausgangsverarbeitung
Limiter
Produktfarbe
Schwarz
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Geräuschkulisse
Nachhall
Energie
Phantomspeisung
48 V
Energieverbrauch
4 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
600 g
Eingänge
Synchronisations-Eingangsimpedanz
10000 Ohm
Nominaler Eingangspegel
24 dBu
Outputs
Output Widerstand
1000 Ohm
Audio
Digital sound Bearbeitung
24 Bit
Samplerate
48 kHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
XLR-Out
2
XLR-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: mischpult roland, club mixer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,60*
€ 287,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,98*
€ 285,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.