Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOKZ OpenMove Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOKZ OpenMove Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
SHOKZ OpenMove Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
SHOKZ OpenMove Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
SHOKZ OpenMove Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
SHOKZ OpenMove Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
SHOKZ OpenMove Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96569345
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     S661BL
EAN/GTIN:
     850033806267
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Sicher unterwegs
OpenMove macht es möglich, Musik und Verkehrsgeräusche gleichzeitig zu hören.

Open-Ear-Komfort, sicherer Sitz
OpenMove lässt die Ohren frei und sorgt somit für ein besonders angenehmes und schmerzfreies Hörerlebnis. Gleichzeitig bietet das Design einen sicheren Halt, der auch bei intensivem Training nicht verrutscht.

6 Stunden Akkulaufzeit
Mit einer Akkulaufzeit von 6 Stunden und einer Standby-Zeit von 10 Tagen kannst du ganz sorglos den ganzen Tag lang Musik, Hörbücher und Podcasts hören.

Spritzwassergeschützt
Der IP55-Schweißschutz sorgt dafür, dass die Kopfhörer vor Spritzwasser und Schmutz geschützt sind.

Verbesserter, leistungsstarker Audio-Chip
Die 7. Generation der Bone-Conduction-Technologie liefert einen hervorragenden dynamischen Stereoklang. Bluetooth 5.1 sorgt für eine schnelle und stabile Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern (33ft).

2 EQ-Modi
Standard-Modus: für den alltäglichen Einsatz
Vocal Booster-Modus: kristallklarer Klang für Podcasts und Hörbücher

Kristallklarer Klang für Telefonate
Die beiden geräuschunterdrückenden Mikrofone sorgen für eine stabile Verbindung bei Telefon- und Videogesprächen.

Einfaches Aufladen
Der USB-C-Ladeanschluss ermöglicht ein bequemes und unkompliziertes Aufladen des Kopfhörers.

Multipoint-Kopplung einfach umschalten
Wechsle ganz einfach zwischen der Verbindung mit einem PC und einem Smartphone.

Open-Ear-Musik unterwegs
Das Open-Ear-Design ermöglicht ein einzigartiges Musikerlebnis, das dich nicht von deiner Umwelt abschottet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Knochenführung
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Klarer Klang
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
135 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Akkuladezeit
2 h
Bereitschaftszeit
240 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.