Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania ToLEDo Retro GLS Dimmable LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvania ToLEDo Retro GLS Dimmable LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27 E
Sylvania ToLEDo Retro GLS Dimmable LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96567537
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0029316
EAN/GTIN:
     5410288293165
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
108 mm
Gewicht
64 g
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
66 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.