Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania ToLEDo Retro Ball LED-Lampe 2700 K 4,5 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvania ToLEDo Retro Ball LED-Lampe 2700 K 4,5 W E27 F
Sylvania ToLEDo Retro Ball LED-Lampe 2700 K 4,5 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96567536
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0029503
EAN/GTIN:
     5410288295039
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
78 mm
Gewicht
45 g
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Mini-Globus
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.