Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland G18 Pro Funksprechgerät 99 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland G18 Pro Funksprechgerät 99 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz
Midland G18 Pro Funksprechgerät 99 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz
Midland G18 Pro Funksprechgerät 99 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz
Midland G18 Pro Funksprechgerät 99 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz
Midland G18 Pro Funksprechgerät 99 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz
Midland G18 Pro Funksprechgerät 99 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz
Midland G18 Pro Funksprechgerät 99 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz
Midland G18 Pro Funksprechgerät 99 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz
Midland G18 Pro Funksprechgerät 99 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz
Midland G18 Pro Funksprechgerät 99 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96567473
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1145.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Leistungen
Zweck
Professioneller Mobilfunk (PMR)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
99 Kanäle
Funkfrequenz
446.00625 - 446.19375 MHz
Maximale Reichweite
12000 m
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
113 mm
Gewicht
240 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistung übertragen
500 mW
Produktfarbe
Schwarz
Tastensperre
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gürtelclip
Ja
Ladegerät
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Wiederaufladbar
Ja
Akkuladezeit
4 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.