Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM219R71C105KA37D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCM219R71C105KA37D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM219R71C105KA37D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96563227
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM219R71C105KA37D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
1000 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2 mm
Breite
1.25 mm
Höhe
0.85 mm
Gewicht
0.011 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0202*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2037*
€ 0,2424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.