Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM033R60J224ME90D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM033R60J224ME90D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM033R60J224ME90D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96250678
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033R60J224ME90D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
murata keramikkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
220 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
6.3 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
0.6 mm
Breite
0.3 mm
Höhe
0.3 mm
Gewicht
0.00033 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00588*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01758*
€ 0,02092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01227*
€ 0,0146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00964*
€ 0,01147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00953*
€ 0,01134
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00938*
€ 0,01116
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00899*
€ 0,0107
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,00884*
€ 0,01052
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00823*
€ 0,00979
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00809*
€ 0,00963
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,00796*
€ 0,00947
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,00782*
€ 0,00931
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00588*
€ 0,007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.