Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 8274-34 Gartenschlauch 20 m Über Boden Kunststoff Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 8274-34 Gartenschlauch 20 m Über Boden Kunststoff Schwarz, Orange
Gardena 8274-34 Gartenschlauch 20 m Über Boden Kunststoff Schwarz, Orange
Gardena 8274-34 Gartenschlauch 20 m Über Boden Kunststoff Schwarz, Orange
Gardena 8274-34 Gartenschlauch 20 m Über Boden Kunststoff Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96230988
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8274-34
EAN/GTIN:
     4078500058346
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Garten-Pipeline
Sprinklersystem
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
20 m
Unterstützte Positionierung
Über Boden
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material
Kunststoff
Flexischlauch
Ja
Schlauchanschlussgewinde Eingang
3/4
Rohrdurchmesser
25 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.