Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Albula Grün Stoffbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Albula Grün Stoffbeutel
Rotho Albula Grün Stoffbeutel
Rotho Albula Grün Stoffbeutel
Rotho Albula Grün Stoffbeutel
Rotho Albula Grün Stoffbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96225536
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1044405092
EAN/GTIN:
     7610859238405
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
einkaufskorb
Unsere designorientieren Boxen ALBULA gibt es neu auch als praktische Tasche. Aufgrund der trendigen Farben und des stylishen Designs ist der Einkaufskorb einfach perfekt zum Mitnehmen geeignet. Ob als Einkaufstasche, zum Transport im Auto, für die Gartenarbeit, das Picknick oder einfach zur Aufbewahrung zu Hause – die Multibag ALBULA macht ihrem Namen alle Ehre und ist ein richtiges Allroundtalent. Nachhaltig und praktisch Mit ihrem Fassungsvermögen von 25 Litern bietet die Einkaufstasche aus Plastik viel Platz. Die ergonomischen Griffe halten einem Gewicht von bis zu 40 kg stand und dank des abgerundeten Designs und des pflegeleichten Materials ist die Tasche aussen sowie innen sehr leicht zu reinigen. Die Produkte sind nachhaltig produziert und aus recyceltem Material hergestellt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
25 l
Breite
235 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
340 mm
Merkmale
Typ
Stoffbeutel
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Maximales Lastgewicht
40 kg
Färbung
Monochromatisch
Griffanzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.