Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite AA81280.00.62 Deckenbeleuchtung LED 8 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite AA81280.00.62 Deckenbeleuchtung LED 8 W G
Arclite AA81280.00.62 Deckenbeleuchtung LED 8 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96178856
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA81280.00.62
EAN/GTIN:
     7070938062169
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
8 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
510 lm
Strahlungswinkel
40 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
46 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Leistung
8 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Orientierbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.