Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCJ21BR71C225KA13L Kondensator Braun Festkondensator Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata GCJ21BR71C225KA13L Kondensator Braun Festkondensator Gleichstrom
Murata GCJ21BR71C225KA13L Kondensator Braun Festkondensator Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     139-3784328
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCJ21BR71C225KA13L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
2.2 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2 mm
Breite
1.25 mm
Höhe
1.25 mm
Gewicht
0.017 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
2950
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0466*
€ 0,33*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,265*
€ 1,105*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1567*
€ 0,18647
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.