Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 12210-20 Astschere Bypass Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 12210-20 Astschere Bypass Schwarz
Gardena 12210-20 Astschere Bypass Schwarz
Gardena 12210-20 Astschere Bypass Schwarz
Gardena 12210-20 Astschere Bypass Schwarz
Gardena 12210-20 Astschere Bypass Schwarz
Gardena 12210-20 Astschere Bypass Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96096120
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     12210-20
EAN/GTIN:
     4078500057523
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Sicherheitssperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Ausschnittkapazität
18 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.