Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Tastaturablage - Full Motion und höhenverstellbare Tastatur- und Mausablage, 25 x 66 cm - Ergonomische Schreibtischhalterung für Computertastatur mit Mauspad und Ha...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Tastaturablage - Full Motion und höhenverstellbare Tastatur- und Mausablage, 25 x 66 cm - Ergonomische Schreibtischhalterung für Computertastatur mit Mauspad und Ha...
StarTech.com Tastaturablage - Full Motion und höhenverstellbare Tastatur- und Mausablage, 25 x 66 cm - Ergonomische Schreibtischhalterung für Computertastatur mit Mauspad und Ha...
StarTech.com Tastaturablage - Full Motion und höhenverstellbare Tastatur- und Mausablage, 25 x 66 cm - Ergonomische Schreibtischhalterung für Computertastatur mit Mauspad und Ha...
StarTech.com Tastaturablage - Full Motion und höhenverstellbare Tastatur- und Mausablage, 25 x 66 cm - Ergonomische Schreibtischhalterung für Computertastatur mit Mauspad und Ha...
StarTech.com Tastaturablage - Full Motion und höhenverstellbare Tastatur- und Mausablage, 25 x 66 cm - Ergonomische Schreibtischhalterung für Computertastatur mit Mauspad und Ha...
StarTech.com Tastaturablage - Full Motion und höhenverstellbare Tastatur- und Mausablage, 25 x 66 cm - Ergonomische Schreibtischhalterung für Computertastatur mit Mauspad und Ha...
StarTech.com Tastaturablage - Full Motion und höhenverstellbare Tastatur- und Mausablage, 25 x 66 cm - Ergonomische Schreibtischhalterung für Computertastatur mit Mauspad und Ha...
StarTech.com Tastaturablage - Full Motion und höhenverstellbare Tastatur- und Mausablage, 25 x 66 cm - Ergonomische Schreibtischhalterung für Computertastatur mit Mauspad und Ha...
StarTech.com Tastaturablage - Full Motion und höhenverstellbare Tastatur- und Mausablage, 25 x 66 cm - Ergonomische Schreibtischhalterung für Computertastatur mit Mauspad und Ha...
StarTech.com Tastaturablage - Full Motion und höhenverstellbare Tastatur- und Mausablage, 25 x 66 cm - Ergonomische Schreibtischhalterung für Computertastatur mit Mauspad und Ha...
StarTech.com Tastaturablage - Full Motion und höhenverstellbare Tastatur- und Mausablage, 25 x 66 cm - Ergonomische Schreibtischhalterung für Computertastatur mit Mauspad und Ha...
StarTech.com Tastaturablage - Full Motion und höhenverstellbare Tastatur- und Mausablage, 25 x 66 cm - Ergonomische Schreibtischhalterung für Computertastatur mit Mauspad und Ha...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96079463
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     KBTRAYADJ2
EAN/GTIN:
     0065030889889
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
Höhenverstellbarer Schreibtisch
einstellbarer Schreibtisch
Tastaturablage | Verstellbar | Handgelenkauflage & MauspadDiese Tastaturablage für den Schreibtisch entlastet Ihre Handgelenke und Arme und bringt so mehr Komfort in Ihren Arbeitstag. Zudem schafft sie wertvollen Platz auf dem Schreibtisch.Geräumiges und stabiles DesignDas geräumige Design der Tastaturablage (670 mm Breite x 255 mm Tiefe) bietet Ihnen reichlich Platz für Ihre Tastatur und Maus. Die hochwertige Konstruktion mit einer Gewichtskapazität von 2 kg bietet eine stabile Plattform, die verhindert, dass die Ablage beim Tippen vibriert.Maximaler Komfort dank großer BewegungsfreiheitDas ergonomische Design dieses verstellbaren Tastaturablagefachs mit integrierter Handgelenkauflage (670 mm x 28 mm x 12 mm) bietet einen umfassenden Bewegungsspielraum, um Beschwerden zu verringern und die Produktivität zu steigern. Sie können damit Ihre Position für eine bequeme Arm- und Schulterhaltung beim Tippen anpassen, wodurch Sie Ihre Produktivität während Ihres gesamten Arbeitstags verbessern.Stellen Sie Ihren druckfedergestützten Tastatureinschub mit dem Höheneinstellungshebel ganz einfach nach unten oder oben ein, und Sie haben einen Gesamtbereich von bis zu 340 mm, der in jeder beliebigen Position fixiert werden kann. Um Ihre ideale Position zu finden, können Sie die Tastaturablage von Ihrem Schreibtisch aus hineinschieben oder herausziehen. Drehen Sie für zusätzlichen Komfort den seitlichen Knopf, um die Tastaturablage in einem Bereich von +15 Grad/-13 Grad zu neigen. Sie können Ihre Tastaturablage sogar in einem Schwenkbereich von +180 Grad/-180 Grad nach links oder rechts schwenken.Die Tastaturablage für unter dem Schreibtisch schafft Platz auf Ihrer Arbeitsoberfläche. Dank des an Schienen montierten Designs können Sie die Ablage unter Ihren Schreibtisch schieben, wenn sie nicht in Gebrauch ist, oder bis zu 470 mm von der Tischkante ausfahren.Einfache InstallationEs gibt eine mitgelieferte Montageschablone, die eine präzise Installation gewährleistet, und eine selbstklebende Schaumstoffauflage (150 mm x 14 mm), die beim Einstellen der Höhe oder Schwenken der Ablage über die Oberfläche die Unterseite des Schreibtisches schützt. Bitte beachten Sie: Der erforderliche Mindestabstand zur Montagefläche beträgt 750 mm (Tiefe) x 147 mm (Breite) und eine Schreibtischdicke von 20 mm.Vier selbstklebende Kabelführungsklammern sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten, um einen organisierten Arbeitsplatz zu gewährleisten und Kabelstörungen beim Bewegen oder Einstellen der Tastaturablage zu vermeiden.Das Modell KBTRAYADJ2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Abdeckungen
6
Anzahl von Schrauben
12
Anzahl der Muttern
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
710 mm
Tiefe
670 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
2000 g
Tastaturablage (B x T)
670 x 255 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Kabelklemmen
4
Maximalgewicht pro Tastaturfach
2000 kg
Tastaturablage
Ja
Rahmenmaterial
Stahl
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94038900
Höhe des Versandkartons
205 mm
Breite des Versandkartons
750 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
750 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
9500 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.