Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Bestway 60075 Whirlpool/Jacuzzi 4 Person(en) Rund Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95841946
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     60075
EAN/GTIN:
     6941607312728
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
bestway whirlpool
whirlpool
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Form
Rund
Massageart
Blasen-/Strahlmassage
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
einfaltbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Strahlen
1
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Zertifizierung
EMC, LVD, CB, ROHS, EN17125
Gewicht und Abmessungen
Breite
2160 mm
Tiefe
2160 mm
Höhe
800 mm
Größe in unaufgeblasenem Zustand (B x L)
2100 x 2100 mm
Gewicht
64489 g
Filterung
Filterung
Ja
Inklusive Filterpumpe
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1020 mm
Verpackungstiefe
760 mm
Verpackungshöhe
6550 mm
Paketgewicht
75941 g
Verpackungsvolumen
519000 cm³
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
770 mm
Höhe des Versandkartons
655 mm
Lieferumfang
Abdeckung
Ja
Abdeckungsart
Aufblasbare Abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 860,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,09*
€ 1.217,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,26*
€ 1.196,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,22*
€ 1.133,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,61*
€ 1.088,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,71*
€ 1.024,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bestway
60316
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.