Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technics EAH-AZ40E-N Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Rosa-Goldfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technics EAH-AZ40E-N Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Rosa-Goldfarben
Technics EAH-AZ40E-N Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Rosa-Goldfarben
Technics EAH-AZ40E-N Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Rosa-Goldfarben
Technics EAH-AZ40E-N Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Rosa-Goldfarben
Technics EAH-AZ40E-N Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Rosa-Goldfarben
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95817847
Hersteller:
     Technics
Herst.-Nr.:
     EAH-AZ40E-N
EAN/GTIN:
     5025232919192
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
5 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5 g
Ladegehäuse Gewicht
30 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
6 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Rosa-Goldfarben
Headset-Typ
Binaural
Schutzfunktion
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, SBC
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
7.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
25 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet)
19 h
Akkuladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
15 min
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.