Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia EXCERIA PRO M.2 2 TB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia EXCERIA PRO M.2 2 TB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia EXCERIA PRO M.2 2 TB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95817427
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LSE10Z002TG8
EAN/GTIN:
     4582563854055
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (max.)
8.9 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Laptop
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
7300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6400 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
800000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
1300000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
400
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.15 mm
Tiefe
80.15 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
7.6 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.