Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum SuperLoader 3 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 288 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quantum SuperLoader 3 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 288 TB
Quantum SuperLoader 3 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 288 TB
Artikel-Nr.:
     509-2650013
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     ET-Q29AE-YE
EAN/GTIN:
     768268046092
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
288000 GB
Kapazität (komprimiert)
720000 GB
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Formfaktor
2U
Standard-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-9
Web-basiertes Management
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Anzahl Slots (max)
16
Mitgelieferte Software
DATASTOR Backup Software
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
754.6 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
22700 g
Datenübertragung
Backup-Leistung mit Komprimierung
2700 GB/h
Backup-Leistung ohne Komprimierung
1080 GB/h
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Unterstützte Transfergeschwindigkeit (Systemeigen)
300 MB/s
Energie
Energiebedarf
90-256 VAC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: quantum autoloader, autoloader
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.024,21*
€ 5.184,77*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 5.337,43*
€ 5.502,40*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.556,37*
€ 5.724,20*
7 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 5.912,01*
€ 6.187,28*
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.184,77*
€ 6.169,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.151,31*
€ 6.130,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.063,48*
€ 6.025,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.024,21*
€ 5.978,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
Q2079AL
ab € 68,42*
Zubehör
HP
C7978A
ab € 28,29*
Zubehör
Quantum
MR-LUCQN-01
ab € 24,40*
Zubehör
Quantum
MR-L9MQN-01
ab € 67,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.