Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CP935W IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink CP935W IP-Konferenztelefon
Yealink CP935W IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95733731
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1304016
EAN/GTIN:
     6938818308183
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.2 W
Stromverbrauch (max.)
6 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Call-Management
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Lokaler Wählplan
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
288.6 mm
Tiefe
285.2 mm
Höhe
63.9 mm
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Steuerung
Berührung
Produktfarbe
Schwarz
Display-Auflösung
480 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Sprachcodec
AMR, G.711a, G.722, G.722.1C, G.723, G.726, G.729, G.729A, OPUS, PCMA, iLBC
Anzahl der Mikrofonarrays
6
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
6 m
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anzahl der Telefonkonferenzen
5
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, TLS, WPA2
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Gesprächsmitschnitt
Ja
Anruf halten
Ja
Anklopfen
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anruftransfer
Ja
Anrufliste
Ja
Anrufrückkehr
Ja
Lautsprecherleistung
5 W
Lautsprecherdurchmesser
56 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,72*
€ 473,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,45*
€ 472,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,56*
€ 460,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,35*
€ 456,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,84*
€ 429,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.