Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORBIS OB290132N Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORBIS OB290132N Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
ORBIS OB290132N Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95631731
Hersteller:
     Orbis
Herst.-Nr.:
     OB290132N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Timer-Typ
Täglicher Timer
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.