Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORBIS OB270023 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORBIS OB270023 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
ORBIS OB270023 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95631695
Hersteller:
     Orbis
Herst.-Nr.:
     OB270023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
analoge schaltuhr
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Timer-Typ
Täglicher Timer
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.