Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORBIS OB251232 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORBIS OB251232 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
ORBIS OB251232 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95631685
Hersteller:
     Orbis
Herst.-Nr.:
     OB251232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Timer-Typ
Täglicher Timer
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Weitere Suchbegriffe: zeitschalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 127,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.