Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager EH171A Elektrischer Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager EH171A Elektrischer Timer
Hager EH171A Elektrischer Timer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95629971
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EH171A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
24-Jun V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,77*
€ 282,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.