|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-95628471 Herst.-Nr.: 1005608 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Einbaustrahler |  | Produktfarbe | Weiß |  | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |  | Deckenform | Rund |  | Empfohlene Platzierung | Universal |  | Platzierung | Zimmerdecke |  | Gehäusematerial | Aluminium |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |  | Schutzart | III |  | Code mechanischer Aufprallschutz | IK02 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 55 mm |  | Durchmesser | 80 mm |  | Gewicht | 110 g | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) |  | Farbtemperatur (max.) | 4000 K |  | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 50000 h |  | Lichtleistung | 740 lm |  | Strahlungswinkel | 55 ° |  | Farbwiedergabeindex (CRI) | 90 | Ergonomie | Neigungsverstellung | Ja |  | Drehen | Ja |  | Kabellänge | 0.1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte led |
|  |  |
| |