Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Gimble Xl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Gimble Xl
SLV Numinos Gimble Xl
SLV Numinos Gimble Xl
SLV Numinos Gimble Xl
SLV Numinos Gimble Xl
SLV Numinos Gimble Xl
SLV Numinos Gimble Xl
SLV Numinos Gimble Xl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95627770
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Höhe
135 mm
Durchmesser
190 mm
Gewicht
850 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
3750 lm
Strahlungswinkel
55 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Kabellänge
0.1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.