|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-95627655 Herst.-Nr.: 1005562 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV? Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Betriebstemperatur | -20 - 40 °C | Design | Produkttyp | Einbaustrahler |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |  | Deckenform | Rund |  | Empfohlene Platzierung | Universal |  | Platzierung | Zimmerdecke |  | Gehäusematerial | Aluminium |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |  | Schutzart | III |  | Code mechanischer Aufprallschutz | IK02 | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 110 mm |  | Höhe | 55 mm |  | Durchmesser | 80 mm | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) |  | Gesamtleistung | 7 W |  | Farbtemperatur (max.) | 2700 K |  | Lichtleistung | 670 lm |  | Strahlungswinkel | 55 ° |  | Farbwiedergabeindex (CRI) | 90 | Energie | Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 7 kWh |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte led |
|  |  |
| |