Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS GIMBLE S Deckenbeleuchtung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS GIMBLE S Deckenbeleuchtung Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE S Deckenbeleuchtung Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE S Deckenbeleuchtung Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE S Deckenbeleuchtung Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE S Deckenbeleuchtung Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE S Deckenbeleuchtung Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE S Deckenbeleuchtung Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE S Deckenbeleuchtung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95627651
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Schutzart
III
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
790 lm
Strahlungswinkel
55 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Gewicht
180 g
Durchmesser
100 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
8.6 W
Ergonomie
Kabellänge
0.1 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004058
ab € 10,75*
Zubehör
SLV
1006142
ab € 6,52*
Zubehör
SLV
1006141
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.