| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-95451827 Herst.-Nr.: 203044 EAN/GTIN: 3138522030445 |
| |
|
| | |
| Der Kocher Bivouac™ besticht durch sein robustes Design und seine hervorragende Stabilität. Die Kartuschenmontage ist dank des Easy Clic Plus-Systems denkbar einfach. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 950 g | | Breite | 175 mm | | Tiefe | 175 mm | | Höhe | 240 mm | Merkmale | Produkttyp | Flüssiger Brennstoff-Herd | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 1 Zone(n) | | Produktfarbe | Blau, Silber | | Empfohlene Nutzung | Camping | | Abnehmbare Beine | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Butangaskartusche, Butangaspatrone, Gaskartusche, Lötkartusche, Gas-Rechaud, Rechaud-Brenner, Rechaud-Kocher, Rechaud-Tischkocher, Tischkocher, Tischkochgerät, camping gaz campingkocher, camping kocher |
| | |
| |