Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPorch-E Re120-5W-4000K-EM1 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPorch-E Re120-5W-4000K-EM1 Deckenbeleuchtung
OPPLE Lighting LEDPorch-E Re120-5W-4000K-EM1 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95445500
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     549004004310
EAN/GTIN:
     6941408874104
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Integrierte Sensoren
Tag-/Nachtsensor, Bewegungssensor
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Lampen
Lichtleistung
500 lm
Strahlungswinkel
100 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
5 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
352 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Paketgewicht
1050 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
1030 g
Länge (mm)
344 mm
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
0.05 A
Einschaltzeit
20 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.