Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 541003067900 Lichtspot Einbaustrahler LED 20 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 541003067900 Lichtspot Einbaustrahler LED 20 W E
OPPLE Lighting 541003067900 Lichtspot Einbaustrahler LED 20 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95445249
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     541003067900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
102 mm
Durchmesser
145 mm
Gewicht
570 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
70000 h
Lichtleistung
2000 lm
Strahlungswinkel
60 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
22.1 A
Einschaltzeit
40 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 40 °
Kabellänge
0.3 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
778 g
Weitere Suchbegriffe: bühnenscheinwerfer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.