Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV QUADRULO CL Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 7,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV QUADRULO CL Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 7,5 W
SLV QUADRULO CL Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 7,5 W
SLV QUADRULO CL Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 7,5 W
SLV QUADRULO CL Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 7,5 W
SLV QUADRULO CL Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 7,5 W
SLV QUADRULO CL Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 7,5 W
SLV QUADRULO CL Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 7,5 W
SLV QUADRULO CL Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 7,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95367411
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Aus Aluminium gefertigte LED Deckenleuchte der QUADRULO Serie mit klarer Leuchtfläche. Durch die hohe IP Schutzart ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-277 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Akku-/Batteriekapazität
480 mAh
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7.5 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
740 g
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garage, Terrasse
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Befestigungstyp
Decken- & Wandmontage
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Gesamtleistung
7.5 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
230 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
30.67 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,59*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,62*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.