Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazfit GTS 3 4,45 cm (1.75") AMOLED 42 mm Digital 390 x 450 Pixel Touchscreen Graphit GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazfit GTS 3 4,45 cm (1.75") AMOLED 42 mm Digital 390 x 450 Pixel Touchscreen Graphit GPS
Amazfit GTS 3 4,45 cm (1.75") AMOLED 42 mm Digital 390 x 450 Pixel Touchscreen Graphit GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95209169
Hersteller:
     Amazfit
Herst.-Nr.:
     W2035OV1N
EAN/GTIN:
     6972596103516
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.4 mm
Tiefe
36 mm
Dicke
8.8 mm
Gewicht
24.4 g
Bandbreite
20 mm
Netzwerk
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.1
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Installiertes Betriebssystem
Zepp OS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
390 x 450 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.75 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Helligkeit
1000 cd/m²
Pixeldichte
341 ppi
Farbdisplay
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
42 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Graphit
Material des Uhrengehäuses
Aluminium
Armbandfarbe
Graphit
Bandmaterial
Silikon
Form
Rechteckig
Handgelenkgröße
155 - 218 mm
Name der Farbe
Graphite Black
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batteriekapazität
250 mAh
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
20 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Atmosphärendrucksensor
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
91021200
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: smartwatch amazfit, bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.