Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 30cm 4 Pin Molex Lüfter Verlängerungskabel - St/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 30cm 4 Pin Molex Lüfter Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 30cm 4 Pin Molex Lüfter Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 30cm 4 Pin Molex Lüfter Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com 30cm 4 Pin Molex Lüfter Verlängerungskabel - St/Bu
Artikel-Nr.:
     CIDE3-9506873
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FAN4EXT12
EAN/GTIN:
     0065030843706
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Lüfter Adapterkabel
anschlussleitung
Verlängern Sie das Anschlusskabel eines 4-poligen Kühllüfters um 30 cm

Mit dem 4-poligen, 30 cm langen FAN4EXT12 Verlängerungskabel für den Lüfter lässt sich das Netzkabel zwischen dem Computer und dem 4-poligen Lüfter um bis zu 30 cm verlängern, damit Sie den Lüfter an der gewünschten Stelle im Computergehäuse installieren können, ohne das Kabel überdehnen zu müssen.

Das 4-polige Verlängerungskabel verfügt über eine lebenslange Garantie von StarTech.com.

The StarTech.com Advantage

- Geeignet für alle CPU-Lüfter mit 4-poligen Steckanschlüssen
- Für optimale Kühlung und größere Flexibilität beim Einbau von Hauptplatine und CPU-Lüftern
- 30 cm Verlängerungskabel für alle 4-poligen Lüfter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
10 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
8 mm
Gewicht
5 g
Merkmale
Kabellänge
0.305 m
Anschluss 1
Molex (4-pin)
Anschluss 2
Molex (4-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
CE, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.