Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RX1222sas HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology RX1222sas HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Synology RX1222sas HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94830190
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RX1222SAS
EAN/GTIN:
     4711174724369
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
724 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
13500 g
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Hot-Swap
Ja
Max. Speicherkapazität
192 TB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Zertifizierung
FCC CE BSMI UKCA EAC VCCI RCM KC
Leistungen
Geräuschpegel
54.5 dB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.298,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.452,57*
€ 2.918,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.434,52*
€ 2.897,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.369,91*
€ 2.820,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.330,01*
€ 2.772,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.298,40*
€ 2.735,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
RKS-02
ab € 72,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.