Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba CR 36 Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1500 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba CR 36 Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1500 W Schwarz
Steba CR 36 Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1500 W Schwarz
Steba CR 36 Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1500 W Schwarz
Steba CR 36 Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1500 W Schwarz
Steba CR 36 Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1500 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94593056
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     187600
EAN/GTIN:
     4011833303851
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crepe maker
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
Spatel enthalten
Ja
Material Pfannenwender
Holz
Technische Details
Anzahl der Crepes
1 Crepe(s)
Produktfarbe
Schwarz
Kreppdurchmesser
35 cm
Regelbare Temperatur
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Rutschfeste Füße
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.