Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morex 2756-80W Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Morex 2756-80W Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Morex 2756-80W Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Morex 2756-80W Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Morex 2756-80W Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Morex 2756-80W Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Morex 2756-80W Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94477060
Hersteller:
     Morex
Herst.-Nr.:
     2756-80W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl
Anzahl der internen 3,5
2
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
63.5 mm
Materialdicke
0.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kühlung
Installierte Lüfter seitlich
1x 60 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
60 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Stromversorgung
Stromversorgung
80 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, desktop-gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 74,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,72*
€ 122,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,43*
€ 118,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,51*
€ 102,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,93*
€ 99,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,80*
€ 89,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.