Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 88678 maßstabsgetreue modell Zugmodell Z (1:220)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 88678 maßstabsgetreue modell Zugmodell Z (1:220)
Märklin 88678 maßstabsgetreue modell Zugmodell Z (1:220)
Märklin 88678 maßstabsgetreue modell Zugmodell Z (1:220)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94398931
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     88678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok Z
Elektrolok Z
Elektrolokomotive Z
e-lok z
Ausgerüstet mit Glockenankermotor. Beide Drehgestelle angetrieben. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen/roten Leuchtdioden. Stromaufnahme umschaltbar auf Oberleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
860 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
Z (1:220)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Typ
Model railway/train
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.