| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-94398841 Herst.-Nr.: 16087 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorbild: Schnellzuglokomotive Baureihe 101 der Deutschen Bahn AG (DB AG). Werbegestaltung "Design & Bahn". Lok-Betriebsnummer 101 003-2. Aktueller Betriebszustand 2021. In Kooperation mit dem DB Museum, Nürnberg.
Modell: Fahrgestell und Aufbau der Lok aus Metall. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Mit NEM-Kupplungsschacht. Länge über Puffer 119 mm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 119 mm | Merkmale | Produkttyp | Zugmodell | | Material | Metall | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Typ | Modelleisenbahn/Eisenbahn |
|
| | |
| | | |
| |