Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR LM1200 Mobilfunknetzwerkmodem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR LM1200 Mobilfunknetzwerkmodem
NETGEAR LM1200 Mobilfunknetzwerkmodem
NETGEAR LM1200 Mobilfunknetzwerkmodem
NETGEAR LM1200 Mobilfunknetzwerkmodem
NETGEAR LM1200 Mobilfunknetzwerkmodem
NETGEAR LM1200 Mobilfunknetzwerkmodem
NETGEAR LM1200 Mobilfunknetzwerkmodem
NETGEAR LM1200 Mobilfunknetzwerkmodem
NETGEAR LM1200 Mobilfunknetzwerkmodem
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94051632
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     LM1200-100EUS
EAN/GTIN:
     606449152159
Suchbegriffe:
ADSL Router
GPRS Modem
LTE Modem
4G Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), USB Typ-C
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Port-Typ
USB Typ-C
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
32.25 mm
Gewicht
180 g
Design
Gerätetyp
Mobilfunknetzwerkmodem
Produktfarbe
Weiß
Montage
Wandmontage
Marktpositionierung
Tragbar
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Externes Netzteil
Ja
USB
Ja
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Antenne
Antennentyp
Extern
Entfernbare Antennen
Ja
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
3G, 4G, HSPA+, LTE, UMTS
3G-Standards
DC-HSPA+
4G-Standards
LTE
Anzahl SIM-Karten
1
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 165,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.