Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-64 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 72000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Artikel-Nr.:
     212-500811440015
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-64
EAN/GTIN:
     5705730420641
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
sandberg powerbank
Die Sandberg Survivor Powerbank 7in1 72000 ist die ultimative Ladestation für nahezu all Ihre Gadgets. Der große Akku mit 72.000 mAh reicht aus, um Ihr Smartphone fast einen Monat lang täglich aufzuladen. Diese Powerbank besitzt eine Vielzahl von Anschlüssen, an denen Ihre Geräte auf die verschiedensten Arten aufgeladen werden können:



2 USB-C-Anschlüsse zum Laden Ihrer USB-C-Geräte wie Laptops, Smartphones, Tablets usw.


1 USB-A-QC-Anschluss zum Laden Ihrer USB-Geräte, gleichgültig ob Smartphone, Tablet, Digitalkamera usw.


1 Laptop-DC-Ausgang zum Aufladen von Laptops mit dem beiliegenden Kabel und passenden Adapter


1 leistungsstarke 180 W/12 VDC Zigarettenanzünderbuchse für Campingausrüstung wie Kühlschrank oder Kaffeemaschine


1 drahtloses Ladegerät für unterstützte Geräte


1 Leuchte mit weißem und rotem Licht



Gefertigt ist die Survivor Powerbank 7in1 72000 aus robustem und wasserfestem Material. Sie eignet sich genauso gut für Abenteuertouren in der Wildnis wie für Außendienstmitarbeiter, die für ihre Geräte viel Strom benötigen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110-240 V
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
2 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
1900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, USB Typ-C auf USB Typ-C
Anzahl enthaltener Adapter
9 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1275 g
USB Typ-C Kabellänge
750 mm
Kabellänge
0.75 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
5
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
72000 mAh
Aufladequelle
Gleichstrom
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
266.4 Wh
Kabelloses Aufladen
Ja
USB Power Delivery
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 1,95*
ab € 203,99*
€ 241,20*
1 Tag
582
pro Stück
€ 7,50*
ab € 204,31*
€ 242,03*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 203,30*
€ 242,20*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 210,40*
€ 249,39*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 222,20*
€ 262,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,70*
€ 254,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.