Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker PowerCore III Sense 20K 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker PowerCore III Sense 20K 20000 mAh Schwarz
Anker PowerCore III Sense 20K 20000 mAh Schwarz
Anker PowerCore III Sense 20K 20000 mAh Schwarz
Anker PowerCore III Sense 20K 20000 mAh Schwarz
Anker PowerCore III Sense 20K 20000 mAh Schwarz
Anker PowerCore III Sense 20K 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94037603
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1365G11
EAN/GTIN:
     194644077990
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
anker powerbank 20000mah
anker powerbank
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.6 mm
Tiefe
20.3 mm
Höhe
157.5 mm
Gewicht
345.5 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
PowerIQ
Ja
Weitere Suchbegriffe: powerbank 20000mah
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.