| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-94026227 Herst.-Nr.: USB-BT4 EAN/GTIN: 732311013386 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | | Einfache Installation | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB Typ-A | | Ausgangsschnittstelle | Bluetooth | | Geschlecht der Host-Schnittstelle | Männlich | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina | Merkmale | Kabellose Reichweite | 10 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |