Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Serielles Anschlusskabel mit FTDI Chipsatz, USB 2.0 Typ-A Stecker zu RS-232 RJ45 Buchse 25 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Serielles Anschlusskabel mit FTDI Chipsatz, USB 2.0 Typ-A Stecker zu RS-232 RJ45 Buchse 25 cm schwarz
DeLOCK Serielles Anschlusskabel mit FTDI Chipsatz, USB 2.0 Typ-A Stecker zu RS-232 RJ45 Buchse 25 cm schwarz
DeLOCK Serielles Anschlusskabel mit FTDI Chipsatz, USB 2.0 Typ-A Stecker zu RS-232 RJ45 Buchse 25 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93984495
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64162
EAN/GTIN:
     4043619641628
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieses USB 2.0 zu RS-232 Kabel von Delock eignet sich für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.