Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-128 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-128 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Deltaco GAM-128 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Deltaco GAM-128 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Deltaco GAM-128 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Deltaco GAM-128 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Deltaco GAM-128 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Deltaco GAM-128 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93983265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-128
EAN/GTIN:
     7333048051417
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
345 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Anzahl
40
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
120 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20000 Hz
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.