Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G PRO League of Legends Edition Tastatur USB QWERTY Deutsch Schwarz, Blau, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G PRO League of Legends Edition Tastatur USB QWERTY Deutsch Schwarz, Blau, Gold
Logitech G PRO League of Legends Edition Tastatur USB QWERTY Deutsch Schwarz, Blau, Gold
Logitech G PRO League of Legends Edition Tastatur USB QWERTY Deutsch Schwarz, Blau, Gold
Logitech G PRO League of Legends Edition Tastatur USB QWERTY Deutsch Schwarz, Blau, Gold
Logitech G PRO League of Legends Edition Tastatur USB QWERTY Deutsch Schwarz, Blau, Gold
Logitech G PRO League of Legends Edition Tastatur USB QWERTY Deutsch Schwarz, Blau, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93972972
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010534
EAN/GTIN:
     5099206099814
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
RGB Tastatur
PRO TASTATUR
League of Legends Edition

SPIELEN MIT LEGENDEN
Endlich: die Tastatur für League of Legends! Wir haben unsere turniererprobte PRO Tastatur in den legendären Farben von League of Legends gestaltet, damit du ganz und gar ins Spiel eintauchen und deine Gegner vernichten kannst. Durch ihr kompaktes Design ohne Nummernblock und die für professionelle Ansprüche ausgelegten taktilen Tastenschalter ist sie eine äußerst wirksame Waffe für League of Legends und vieles mehr.

GX TACTILE SWITCHES
Die fortschrittlichen mechanischen GX Tactile Switches sind auf Leistung, Reaktionsfähigkeit und Strapazierfähigkeit ausgelegt und bieten eine hörbare und taktile Rückmeldung.

KOMPAKT + PERFEKT FÜR UNTERWEGS
Das Design ohne Nummernblock mit abnehmbarem Kabel garantiert mehr Platz für Mausbewegungen und leichtere Handhabung unterwegs, ob zum Turnier oder beim zwanglosen Spiel mit Freunden.

LIGHTSYNC RGB
Markiere wichtige Tasten oder zeige einfach deine Team-Solidarität. Passe Beleuchtung und Animationen mit der G HUB-Software an und speichere statische Beleuchtungsdesigns für Turniersysteme im integrierten Speicher.

ABNEHMBARES KABEL
Das abnehmbare Mikro-USB-Kabel hat einen dreizackigen Stecker für eine einfache, sichere Verbindung und sicheren Transport in deiner Reisetasche.

3 WINKEL + GUMMIFÜSSE
Wenn es beim Spielen hoch hergeht, halten Gummifüße die Tastatur in Position. Der Winkel der Tastatur lässt sich in drei Stufen verstellen, um diese in die gewünschte Position zu bringen.

12 PROGRAMMIERBARE F-TASTEN-MAKROS
Programmiere komplexe, zeitgesteuerte Aktionen und Befehle für F1-F12 mit Logitech G HUB.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
361 x 153 x 34 mm
Tastaturgewicht
980 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
212 mm
Höhe des Versandkartons
174 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gold
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Abbildung
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GX Brown
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
3.7 mm
Antriebskraft
50 g
Betätigungspunkt
2 mm
Tastenreaktionszeit (mind.)
1 ms
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
51 mm
Verpackungstiefe
383 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1290 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.