Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-127-W Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Helm Gaming Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-127-W Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Helm Gaming Blau, Weiß
Deltaco GAM-127-W Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Helm Gaming Blau, Weiß
Deltaco GAM-127-W Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Helm Gaming Blau, Weiß
Deltaco GAM-127-W Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Helm Gaming Blau, Weiß
Deltaco GAM-127-W Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Helm Gaming Blau, Weiß
Deltaco GAM-127-W Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Helm Gaming Blau, Weiß
Deltaco GAM-127-W Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Helm Gaming Blau, Weiß
Deltaco GAM-127-W Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Helm Gaming Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93894545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-127-W
EAN/GTIN:
     7333048052643
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
345 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
120 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Helm
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Blau, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
Playstation 5
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
20 - 20 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
32 Ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.