Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bissell Icon Pet Turbo 25V Schwarz, Limette, Titan Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bissell Icon Pet Turbo 25V Schwarz, Limette, Titan Beutellos
Bissell Icon Pet Turbo 25V Schwarz, Limette, Titan Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93888268
Hersteller:
     Bissell
Herst.-Nr.:
     3175D
EAN/GTIN:
     0011120261776
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden, Treppenstufen
Turbotaste
Ja
Geräuschpegel
72 dB
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
50 min
Ladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
25.2 V
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Walzenbürste
Ja
Bürste mit LED-Leuchten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3170 g
Breite
280 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
1120 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Limette, Titan
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.4 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.