Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pure EVOKE Home, CD, FM/DAB+-/Internet-Radi Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pure EVOKE Home, CD, FM/DAB+-/Internet-Radi Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 100 W
Pure EVOKE Home, CD, FM/DAB+-/Internet-Radi Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 100 W
Pure EVOKE Home, CD, FM/DAB+-/Internet-Radi Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 100 W
Pure EVOKE Home, CD, FM/DAB+-/Internet-Radi Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 100 W
Pure EVOKE Home, CD, FM/DAB+-/Internet-Radi Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 100 W
Pure EVOKE Home, CD, FM/DAB+-/Internet-Radi Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93875739
Hersteller:
     Pure
Herst.-Nr.:
     00-12130-01
EAN/GTIN:
     759454300241
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
digitalradio pure
internetradios
Dieses absolute Multitalent, mit kraftvollem Klang in schlankem Design, liefert verschiedenste Audioinhalte direkt in Dein Zuhause. Eine moderne Alternative zu einer klassischem HiFi-Anlage, um Deine Lieblingsinhalte von Spotify Connect, internationalen Radiosendern, DAB+, oder der privaten CD-Sammlung zu genießen. Alles, was Radio ausmacht, neu durchdacht. Die Auswahl an Musikquellen ist so vielfältig wie der Musikgeschmack selbst. Der Evoke Home erfüllt alle Deine Musikwünsche, ganz gleich, wie Du auf Deine Lieblingstitel zugreifen willst. Als Smart Radio vereint der Evoke Home analoges Radio (UKW), digitales Radio (DAB) und Internetkonnektivität für ein robusteres und zuverlässigeres Hörerlebnis. Bei einer Auswahl von über 85.000 Internet-Radiosendern und Podcasts aus aller Welt, sowie Zugriff auf nationale und regionale Programme über DAB+/UKW, findet jedes Ohr seinen Lieblingsklang. Ein Musiksystem fürs Leben Bluetooth und Spotify Connect sorgen dafür, dass Du auch die neuesten Releases über Streaming Dienste auf Deinem Evoke Home genießen kannst. Für ganz besondere Erinnerungen und musikalische Highlights aus der CD Sammlung, spielt Evoke Home diese in klangstarkem, modernem Stereosound. Ultimative Leichtigkeit Das klappbare Farbdisplay spart nicht nur Platz und lässt das Musiksystem noch schlanker wirken, sondern versteckt auch störende Lichter. Komplexe Funktionen wie Wecker, Timer oder Wechsel der Audioquelle sind im klappbaren Display untergebracht. Alltägliche Funktionen sind leicht erreichbar auf der Oberfläche des Evoke Home angebracht. Der beleuchtete Lautstärkeregler liefert zusätzliches visuelles Feedback auch wenn das Display geschlossen ist. Das macht die Bedienung für jeden im Haushalt intuitiv und einfach. Starker Klang in modernster Form Mit einer kraftvollen Audioleistung von 100W überzeugt der Evoke Home in jedem zu Hause auf ganzer Linie. Aus zwei 20mm Soft-Dome- Hochtönern und zwei 3,5 Zoll Tieftönern kommt Stereoklang mit hoher Klarheit und tiefen Bässen auch in die entlegenste Ecke. Nachhaltig und Stilvoll Mit dem Bezug aus ökozertifizierter und recycelter Wolle ist jeder Evoke Home einzigartig. Der Wollstoff verleiht dem Musiksystem eine moderne Optik und bleibt dabei in jeder Umgebung nahezu geruchsneutral. Ein Musiksystem fürs Leben Informationen, Unterhaltung und eine Vielzahl an Musikquellen wurden formschön verpackt in einem All-In-One Musiksystem. Ob die Lieblingsradioshow beim Frühstück, eine Spotify Playlist während der Arbeit oder die geliebte CD am Abend, der Evoke Home liefert ein wahres Buffet an Audioquellen für jeden Musikliebhaber. Die Auswahl der richtigen Quelle passend zu jeder Situation und Erinnerung und fällt mithilfe des klappbaren Displays spielend leicht. Geschmäcker sind verschieden, Radiosender auch Der Evoke Home ist nicht nur ein Musiksystem, sondern auch ein Smart Radio. Als solches kombiniert der Evoke Home traditionelles analoges Radio (UKW), digitales Radio (DAB) und Internetkonnektivität für ein noch zuverlässigeres und robusteres Hörerlebnis. Smart Radio bietet viele Vorteile, wie mehr Auswahl, robusterer Radioempfang, Audiostreaming von Podcasts und Musik auf Abruf, sowie die Möglichkeit, das Gerät einfach per Updates auf dem neuesten Stand zu halten. Ein Smart Radio funktioniert immer, denn selbst wenn ein schlechtes UKW / DAB + -Signal besteht, gibt es fast immer zumindest eine Internetverbindung. Mit einer Auswahl von über 85.000 Internet-Radiosendern und Podcasts aus der ganzen Welt, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Dreh die Musik auf Der Evoke Home kann noch mehr. Als modernes Musiksystem für die ganze Familie, bietet er auch Spotify Connect. Als eigene Audioquelle ist Spotify Connect direkt am Gerät auszuwählen. Einfach das Handy, den Laptop oder das Tablet mit demselben WLAN Netz wie den Evoke Home verbinden, auf den Lieblingssong in der App klicken, den Home als verfügbares Gerät auswählen und genießen. Hören was man will, wann man will Auch wenn Du einen anderen Streaming Service wie Spotify Connect benutzen willst, hat der Evoke Home vorgesorgt. Einfach Bluetooth als Audioquelle auswählen und Deine Lieblingsinhalte direkt über andere Streamingdienste abspielen. CDs sind für immer Auch für musikalische Momente und Erinnerungen, die noch nicht über Streaming abrufbar sind, bietet der Evoke Home eine Möglichkeit, diese in starkem Stereosound und modernem Klang zu genießen. Ausgestattet mit einem CD-Laufwerk und kinderleichter Bedienung, bringt der Evoke Home jene Alben und Singles, welche zwischen 1983 und 2003 bevorzugt nur auf CD veröffentlicht wurden, wieder zurück ins private Rampenlicht. Das vergriffene Lieblingsalbum, das auf Spotify nicht verfügbar ist, oder die Mix-CD zum Jahrestag - eine CD ist für immer. Für jeden einfach zu bedienen Das Wechseln zum nächsten Song oder sogar das Speichern eines neuen Lieblingssenders ist dank der übersichtlichen Bedienung mit nur einem Handgriff möglich. Die wichtigsten täglichen Routinen wurden klar und sofort sichtbar an der Oberfläche des Evoke Home platziert. Dank einer integrierten Fernbedienung lässt sich das Musiksystem auch einfach von der Couch, oder dem Esstisch steuern. Das klappbare Display am Gerät sorgt nicht nur für eine moderne Optik, sondern versteckt auch zusätzliche Menüeinstellungen. Für besondere Anlässe wie die Auswahl der Audioquellen, Bluetooth-Einrichtung oder Equalizer-Einstellungen, einfach den Screen hochklappen und das intuitive Bedienfeld entdecken. Liefert Sound, der begeistert Mit einer kraftvollen Audioleistung von 100W überzeugt der Evoke Home auf ganzer Linie. Zwei 20mm Soft-Dome- Hochtöner und zwei 3,5 Zoll Tieftöner liefern hohe Klarheit und tiefe Bässe - egal ob über Spotify Connect, Bluetooth, Internetradio, DAB+, UKW oder CD. Ein Design für jeden Lebensraum Moderner Sound wurde beim Evoke Home in moderner Form verpackt und das mit viel Liebe zum Detail. Von der unaufdringlichen Form, dank klappbarem Display, bis hin zu Details wie dem beleuchteten Lautstärkeregler, welcher bei geschlossenem Display Feedback liefert - das All-In-One Musiksystem fügt sich nahtlos in jedes Interior ein. Der Evoke ist an der Vorderseite mit einem hochwertigen Wollstoff aus 90% ökozertifizierter und recycelter Wolle bezogen. Diese Stoffe machen sich nicht nur an hochwertigen Sitzmöbeln sehr gut, sondern sind auch ein wahres Upgrade zur üblichen Optik eines Musiksystems. Erhältlich ist der Evoke Home in zwei Farben: Coffee Black – ein warmer Braunton, der mit der Wohligkeit einer warmen Tasse Kaffee am Morgen dem Zuhause eine ungezwungene Atmosphäre verleiht Cotton White – ein gebrochenes Weiß, das mit der Leichtigkeit von frischen Leinen saubere Akzente setzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3900 g
Audio
RMS-Leistung
100 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Röhre
Lautstärkeregler
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Eingebautes Mikrofon
Ja
FM-Radio
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,49*
€ 369,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,46*
€ 369,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,30*
€ 357,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,64*
€ 324,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.