Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NFM18PC105R0J3D Kondensator Braun, Grau Festkondensator Sphärisch Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata NFM18PC105R0J3D Kondensator Braun, Grau Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
Murata NFM18PC105R0J3D Kondensator Braun, Grau Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93828009
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFM18PC105R0J3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Formfaktor
Sphärisch
Produktfarbe
Braun, Grau
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
6.3 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Breite
0.8 mm
Höhe
0.8 mm
Gewicht
0.006 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,029*
€ 0,035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,0317
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.