Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata DE1E3RA222MN4AN01F Kondensator Blau Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata DE1E3RA222MN4AN01F Kondensator Blau Festkondensator
Murata DE1E3RA222MN4AN01F Kondensator Blau Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93823886
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE1E3RA222MN4AN01F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Blau
Belastbarkeit
2.2 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Abstand Tonhöhe
10 mm
Breite
9 mm
Gewicht
0.47 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0679*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6126*
€ 0,72899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2924*
€ 0,34796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2028*
€ 0,24133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.